Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal - DOORSL-SP-GROEN-A2-RECHT-1,0-D50MM Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal - DOORSL-SP-GROEN-A2-RECHT-1,0-D50MM Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal - DOORSL-SP-GROEN-A2-RECHT-1,0-D50MM Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal - DOORSL-SP-GROEN-A2-RECHT-1,0-D50MM Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal - DOORSL-SP-GROEN-A2-RECHT-1,0-D50MM Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal - DOORSL-SP-GROEN-A2-RECHT-1,0-D50MM
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/WY7aZBA3Q14

Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal - DOORSL-SP-GROEN-A2-RECHT-1,0-D50MM - 1
Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal - DOORSL-SP-GROEN-A2-RECHT-1,0-D50MM - 2
Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal - DOORSL-SP-GROEN-A2-RECHT-1,0-D50MM - 3
Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal - DOORSL-SP-GROEN-A2-RECHT-1,0-D50MM - 4
Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal - DOORSL-SP-GROEN-A2-RECHT-1,0-D50MM - 5
Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal - DOORSL-SP-GROEN-A2-RECHT-1,0-D50MM - 6

Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal

Doorslijpschijf voor roestvast staal Speed plus
DOORSL-SP-GROEN-A2-RECHT-1,0-D50MM
ZEBRA

Art.-nr. 0664130501
EAN 4038898431237

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeer goede slijpprestaties met een lange levensduur
  • Zeer snel slijpen

  • Extreem dun voor nauwkeurige, vrijwel braamvrije sneden (zeer schone en koel geslepen oppervlakken)

  • Zeer gebruiksvriendelijk en zorgt voor gebruikers- en machinevriendelijk werken

  • Zeer goede breukbestendigheid
Opmerking
  • Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20 °C

  • Draag tijdens het werk altijd geschikte beschermende kleding.

  • Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken

  • Alleen onbeschadigde schijven gebruiken

  • Schijven tijdens het zagen niet vast laten lopen/kantelen. Verhoogde kans op breuk!

  • Zorg voor een correcte contactdruk

  • Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar het accugereedschap gericht

  • Zie de bijgevoegde gebruiksaanwijzing voor meer informatie
  • Geschikt voor KWU-klasse II (bijv. pijpleiding- en reactorbouw)

  • Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor staal, vooral voor rvs

  • Bijzonder effectief voor het slijpen van dunwandige leidingen en profielen, dunne metalen platen, carrosseriedelen enz.

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Snijrendement (puntensysteem)

4 van 4 punten

Handling/gebruikersvriendelijkheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Snijkwaliteit (puntensysteem)

3 van 4 punten

Durchmesser

50 mm

Diameter x dikte

50 x 1,0 mm

Dikte

1.0 mm

Asgat

6.0 mm

Ausführung

Recht

Maximaal toerental

30500 t/min

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

CEPHEUS
Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril
x 1 st
Opspandoorn Voor doorslijpschijven en schuurschijven

SPNDORN-DOORSL-D6-(0-8MM)-S6MM

ZEBRA
Een voor alles. Opspanstift voor doorslijpschijven en schuurschijven met 6-mm of 10-mm gat voor gebruik op axiale of rechte slijpmachines.
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie