Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dookgatanker

Dookgatanker
DOOKGAT-ANK-(A2K)-58X60X40X1,5 -21275

Art.-nr. 9501000183

EAN 8714318051181

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dookgatanker

Art.-nr. 9501000183
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
Voor het verankeren van een niet-dragende kalkzandsteen wand aan de bovenzijde tijdens het leggen van de vloer
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

HandleidingDe dookgatankers worden gedeeltelijk in de dookgaten van de kalkzandsteen elementen aangebracht alvorens de vloer wordt gelegd. Op de dekplaat van de ankers brengt men vervolgens lijmkit aan waarna de vloer wordt opgelegd en de dookgatankers verder in het dookgat worden gedrukt.

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Lengte

60 mm

Breedte

40 mm

Hoogte

58 mm

Dikte

1,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie