Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dieselfiltersleutel Voor Mazda 2.2L SH-motor

Oliefiltersleutel, 15 pt, klembreedte 84 mm
DIESELFILTERSLEUTEL-MAZDA-D84MM-15KANT

Art.-nr. 1952003046
EAN 4065233123786

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dieselfiltersleutel Voor Mazda 2.2L SH-motor

Art.-nr. 1952003046
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
Voor het losdraaien van de soms zeer strakke dieselfilterpatronen zelfs voordat de houder wordt verwijderd
  • Vooral belangrijk voor modellen waarbij het filter rechtsvoor in het moeilijk bereikbare gebied direct op het schutbord is gemonteerd

  • Het filter wordt gedraaid met behulp van een verlengstuk en ratelaandrijving boven het filter waar er ruimte is
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • OEM-filternr.: R2N5-13-ZA5A 9A

  • Speciaal voor MAZDA SkyActive 2.2L SH-dieselmotor/Mazda 6/CX-5/Mazda 3 (2012 tot 2017)

  • Dieselfilter is ook gemonteerd op: Mazda 3, 6, B-serie, BT 50, CX-5, CX-7, E-serie (III+IV), evenals modellen van fabrikanten Ford, Mitsubishi, Subaru, Toyota

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie