Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Diamond cutting disc LS RS joint cutter

Diamond cutting disc LS RS joint cutter
SCH-DIA-LS-RS-VOEGENFR-TH2,2-D180

Art.-nr. 0666100181

EAN 4062856707249

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diamond cutting disc LS RS joint cutter

Art.-nr. 0666100181
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
Premium diamond cutting disc for releasing and removing fitted construction elements such as windows and doors
  • Met enorme veelzijdigheid en maximale snijsnelheid

  • Extreem schone en nauwkeurige snijkanten dankzij de speciale segmentvorm en innovatieve segmenttechnologie

  • Extreem lange levensduur dankzij de 15 mm hoge segmenten

  • Geoptimaliseerde stofverwijdering door middel van speciaal gevormde, innovatieve ventilatorsegmenten, die koellucht leveren en het stof uit de snede transporteren

  • Incl. 4 bevestigingsschroeven
Opmerking
  • Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge draaisnelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden

  • Als het zagen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te zagen

  • Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden

  • Werken zonder druk - het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.

  • Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het slijpen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!

  • Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen

  • Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht

  • De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine

  • Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen

  • Gebruik de bijbehorende beschermkap

  • Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)

  • Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het zagen van verbindingen

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Snijsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Snijkwaliteit (puntensysteem)

3 van 4 punten

Diameter (Ø)

180 mm

Asgat

22,23 mm

Segmenthoogte

15 mm

Segmentdikte

2,2 mm

Aantal segmenten

13 st

Segmentverbinding

Laser

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

EN-Norm

13236

Art.nr. Asgat in mm Geschikt voor machinetype
22,23* Würth EFF 180-68 (art.nr.), Würth FF 180, Fein MF 12-180
*Machinespecifieke steun, alleen geschikt voor het gespecificeerde machinetype

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie