Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Diamanttegelzaagmachine WAC 70

Diamanttegelzaagmachine WAC 70
DIAMANT TEGELZAAGTAFEL WAC 70

Art.-nr. 07014072
EAN 4045989401697
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Professionele, geluidsarme diamanttegelzaagmachine van RVS met een geïntegreerd waterkoelsysteem staat een maximale snijlengte tot 70 cm toe.

Lange levensduur en eenvoudig onderhoud


Hoogwaardige materialen en robuust ontwerp



Flexibele aanpassingsmogelijkheden voor de zaaghoogte en -hoek


met kartelschroef en instelhendel



Gemakkelijk te vervoeren


Robuuste draaghendels aan voorzijde en achterzijde, grote wielen op steunvoeten achter

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het snel en zuiver zagen van tegels, marmer, keramiek, graniet, zandsteen, baksteen en andere lichte bouwmaterialen

Ingangsvermogen

1000 W

Maximaal onbelast toerental

2800 t/min

Max. diameter doorslijpschijf.

200 mm

Asgat

25,4 mm

Maximale snijlengte

700 mm

Maximale zaagdiepte

35 mm

Maximale verstekhoek

45 graden

Tafellengte

575 mm

Tafelbreedte

360 mm

Niveau geluidsdruk

80 dB

Schijfdiameter

200 mm

Lengte

1050 mm

Breedte

400 mm

Hoogte

400 mm

Machinegewicht

41 kg

Kabellengte

3 m

Inclusief Diamanttegelzaagmachine WAC 70:
Diamantzaagblad nat, tegels
1 x
Diamantzaagblad nat, tegels

SCH-DIA-TEGELS-NAT-BO25,4-D200MM

Omschrijving: Voor diamanttegelzaagmachines
Hoeveelheid: 1 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie