Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Diamanttegelboorkroon voor droog boren, 1/4-inch zeskantschacht

Diamanttegelboor zeskant schacht
DIAMANTBOOR-TEGEL-6KT-E-L80-WL40-D8

Art.-nr. 5457230008

EAN 4053479430355

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diamanttegelboorkroon voor droog boren, 1/4-inch zeskantschacht

Art.-nr. 5457230008
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
Speciaal ontwikkeld voor droog boren van zelfs de hardste materialen, zoals gres. Geschikt voor alle voorkomende elektrische en accuboormachines.

Snel boren


vanwege vacuüm-diamantcoating



Met speciale koelingswas


U moet kort pauzeren om de boor af te laten koelen, wanneer u langer dan 30 seconden hebt geboord.



Standaard ¼-inch zeskantige schacht, vorm E


  • Geen slip in de boorkop

  • Geschikt voor alle soorten bitbevestigingen
Opmerking
  • Geen water nodig!

  • Toerentalregeling niet nodig.

  • De boren zijn circa 0,5 tot 1 mm langer dan vereist. Dit maakt het gemakkelijker om verder in de ondergrond te boren (bijv. een steenboor), waardoor schade aan de tegel wordt voorkomen.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Bij uitstek geschikt voor tegels en gres met een dikte tot 15 mm. Gebruik van dikkere materialen tot de gespecificeerde werklengte is nog mogelijk, maar dan moet vaker worden gepauzeerd om boren af te laten koelen.

  • Geschikt voor hard keramiek, dun graniet en marmer, en hard gebakken bakstenen.
Handleiding
  • Aanboren: In een hoek houden wanneer de bit in beweging is, vervolgens geleidelijk naar een loodrechte positie bewegen.

  • Lichte cirkelvormige bewegingen vergroten de boorsnelheid en zorgen voor behoud van de boren.

  • Let op: U moet kort pauzeren om de boor af te laten koelen, wanneer u langer dan 30 seconden hebt geboord of bij het boren door dikke materialen.

  • De standtijd van boren wordt over het algemeen verlengd door regelmatig pauzes te houden om de boor af te laten koelen.

  • Boren alleen draaiend gebruiken!

  • Gebruik een krachtige boormachine. Minimaal toerental 1000 tpm (hogere toerentallen verkorten de boortijd aanzienlijke en verlengen de standtijd van de boor) en minimaal 12 V voor snoerloos gereedschap.

  • Zorg ervoor dat de juiste beschermingsmiddelen worden gebruikt.

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorpatroon (puntensysteem)

2 van 4 punten

Probleemoplosser (puntensysteem)

3 van 4 punten

Diameter (Ø)

8 mm

Werklengte

40 mm

Lengte

80 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril
x 1 st
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D8-L120-WL80MM

De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 2 st
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D8-L110-WL50MM

De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Universele boor MFD-S, 1/4-inch zeskantschacht

BOOR-UNI-MFDS-6KT-E-D8-L120-WL80MM

De universele boor type MFD-S boort door bijna alle soorten materiaal
x 2 st
Boorhulp voor het boren van gaten in gladde oppervlakken

BOORSTEUN VOOR NDS 68

x 1 st
Water-/stofopvangring voor tegelboorbit NDS 68

SNELKOPPELING TBV NDS68