Diamantslijpschijf Metaal TG 12-A
Diamantslijpschijf metaal TG 12-A
SCH-DIA-METAL-TG12-A-BO10,0-D76MM
Art.-nr. 0668430076
EAN 4056807804873
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Snijsnelheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Snijkwaliteit (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Diameter (Ø) | 76 mm |
Asgat | 10,0 mm |
Segmenthoogte | 1,5 mm |
Segmentdikte | 1,3 mm |
Aantal segmenten | 6 st |
Segmentverbinding | BSL |
Maximaal toerental | 20100 t/min |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
EN-Norm | 13236 |