Diamantslijpkop, abrasief
Diamant komschijf abrasief met T-segment
KOMSCHIJF-DIA-ABRASIEF-N-BO22,23-D125MM
Art.-nr. 0668511125
EAN 4052712106323
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoge materiaalafname en een optimaal oppervlakteresultaat
Verbetering van het beproefde T-segment ontwikkeld voor komschijven.
Zeer goede stofafzuiging
Combinatie van speciale open drager en T-segment.
Slijpt vrijwel alle zachte soorten beton, kalkzandsteen en andere zachte materialen
Datasheets(X)
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Afnamevermogen (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Oppervlaktekwaliteit/finish (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Probleemoplosser (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Diameter (Ø) | 125 mm |
Segmenthoogte | 5,5 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Maximaal toerental | 12250 t/min |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!