Diamantboor droog
Diamantboor droog PREMIUM 23
DIAMANTBOOR-DROOG-LS-1 1/4IN-D52-WL400

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer kosteneffectief
Deze nieuwe diamantzetting zorgt voor een optimale boorsnelheid en standtijd met tegelijkertijd een breed toepassingsbereik -> Eén boor voor veel verschillende bouwmaterialen.
Speciaal laserlasproces
Voor optimale segmentverbinding op de boorkroon
Snel en gemakkelijk tappen
Tappen met dit product is gemakkelijk vergeleken met soortgelijke producten van de concurrentie. Universeel geschikte boorhulpmiddelen voor alle kerndiameters, afhankelijk van de werklengte. Zeer eenvoudig te verwijderen.
Minder weerstand in het materiaal
De segmenten zijn circa 10 % smaller dan die van andere merken en voorkomen onnodig wrijvingsverlies. Dit maakt ook het aanboren gemakkelijker.
Extreem lange levensduur
Bijzonder hoge segmenten in vergelijking met veel concurrenten zorgen voor een aanzienlijk langere levensduur
Diam. 68 mm en diam. 82 mm speciaal voor schakel- en verdeelkasten
Datasheets(X)
- Kleisteen, metselwerk, kalkzandsteen, poreus beton, gasbeton, betonstenen, dekvloeren, mortel, gips
- Zie voor meer toepassingen de toepassingentabel
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Probleemoplosser (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Diameter (Ø) | 52 mm |
Werklengte | 400 mm |
Lengte | 476 mm |
Uitvoering | Gesegmenteerd |
Segmenthoogte | 11 mm |
Segmentdikte | 3 mm |
Aantal segmenten | 4 st |
Aansluitingsschroefdraad | 1 1/4 inch |
Segmentverbinding | Laser |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!