Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Diamant-tegeldroogboorkroon, M14-opname

Diamant-tegeldroogboorkroon M14
DIAMANTBOOR-TEGEL-M14-L60-AL35-D35

Art.-nr. 5457235035
EAN 4053479437064

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciaal ontwikkelde diamantboor voor droog boren van zelfs de zwaarste materialen zoals gres. Voor gebruik op haakse slijpmachine

Extreem snel boren


vanwege vacuüm-diamantcoating



Tot een diameter van 14 mm met speciale koelingswas



Afvalmateriaal is gemakkelijk te verwijderen


  • < 50 mm dia. met laterale sleuven

  • Grotere diameters dan 50 mm met laterale sleuven en extra gaten
Opmerking
  • Geen water nodig!

  • Toerentalregeling niet nodig.

  • De boren zijn circa 0,5 tot 1 mm langer dan vereist. Dit maakt het gemakkelijker om verder in de ondergrond te boren (bijv. een steenboor), waardoor schade aan de tegel wordt voorkomen.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Bij uitstek geschikt voor tegels en gres met een dikte tot 15 mm. Gebruik van dikkere materialen tot de gespecificeerde werklengte is nog mogelijk, maar dan moet vaker worden gepauzeerd om boren af te laten koelen.

  • Geschikt voor panelen van hard keramiek, dun graniet en marmer, en hard gebakken bakstenen.
Handleiding
  • Aanboren: draaiend de boor aanzetten onder een hoek, vervolgens geleidelijk naar een loodrechte positie bewegen.

  • Lichte circulerende boorbewegingen maken vergroten de boorsnelheid en zorgen voor behoud van de boren.

  • Let op: U moet kort pauzeren om de boor af te laten koelen, vooral wanneer u langer dan 30 seconden hebt geboord of bij het boren door dikke materialen.

  • De levensduur van boren wordt over het algemeen verlengd door regelmatig pauzes te houden om de boor af te laten koelen.

  • Boren alleen draaiend gebruiken!

  • Minimale toerental 1.000 min (hoger toerental verkort de boortijd en verlengt de levensduur van de boorkroon).

  • Zorg ervoor dat de juiste beschermingsmiddelen worden gebruikt!

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorpatroon (puntensysteem)

2 van 4 punten

Probleemoplosser (puntensysteem)

3 van 4 punten

Diameter (Ø)

35 mm

Werklengte

35 mm

Lengte

60 mm

Uitvoering

Zijsleuven

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril
x 1 st
Boorhulp Voor het boren van gaten in gladde oppervlakken

BOORSTEUN VOOR NDS 68

x 1 st
Water-/stofopvangring Voor tegelboormachine NDS 68

SNELKOPPELING TBV NDS68

x 1 st
Adapter voor diamantboorkroon voor droog boren, M14

ADAPT-BOORKROON-CN-6KT-SW11-M14-L57MM

Voor het gebruik van diamant boorkronen voor droog boren met M14 opname in boormachines.