Diagnosesysteem L40 Generation 45
Diagnosesysteem L40 GEN45 met LOOQER
DIAGNSYS-VEH-L40-GEN45-NL
Art.-nr. W072400105
EAN 4061975573636
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Laptop: Robuust en krachtig, ontworpen voor veeleisend dagelijks gebruik in de werkplaats
- Panasonic TOUGHBOOK FZ-55
- Praktisch dankzij de slanke en extreem sterke magnesium behuizing met draaggreep
- Beschermd tegen stof, vuil en spatwater
- Bestand tegen schokken tot een val van een hoogte tot 91 cm
- Trillings- en schokbestendig voor het aankoppelen van voertuigen
Optimaal uitgerust
- Intel® Core® i5-1145G7 vPro processor (tot 4,40 GHz)
- Win 11 Pro besturingssysteem
- Geheugen 16 GB, DDR4 SDRAM
- Bediening zonder ruimtebeperkingen dankzij Bluetooth en Wi-Fi
- Gewicht met accu 2120 g, afmetingen 280 x 350 x 35 mm (LxBxH)
Diagnose-interface: LOOQER - kijken naar de toekomst voor nieuwe perspectieven
- CAN FD
- Geschikt voor DoIP en Pass Thru
- Wifi- en Bluetooth-technologie
- Naar behoefte gebruiken, als kleine dongle of via een kabel (meegeleverd)
Leveringsomvang:
- Laptop met voeding
- Handmatig
- LOOQER diagnose-interface
- LOOQER snelstartgids
- DIALOOQ snelstartgids
- Vooraf geïnstalleerd, niet-geactiveerd WOW! Diagnosesoftware LOOQIT
- Systeemkoffer
WOW! Diagnoselicenties:
- Art.nr. W015 301 007: Diagnostelicentie LOOQIT Expert
- Art.nr. W015 301 308: Diagnoselicentie LOOQIT Expert Data
- Art.nr. W015 301 309: Diagnoselicentie LOOQIT Expert Data Assist*
*Houd er rekening mee dat de hotline-service niet in alle markten beschikbaar is en in andere landen anders kan worden opgezet. Meer informatie kunt u vinden bij uw lokale Würth-vestiging.
Datasheets(X)
Voor voertuigdiagnose op auto's en bestelwagens met de LOOQER-diagnose-interface
Lengte | 42 cm |
Breedte | 48,5 cm |
Hoogte | 16,0 cm |
Accu-/batterij capaciteit | 6300 mAh |
Aantal batterijen | 1 st |
Accu/batterij vast ingebouwd | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!