Diagnosesysteem DIALOOQ C15 Gen. 47
Diagnosesysteem DIALOOQ C15 GEN47 met LOOQER
DIAGNSYS-VEH-DIALOOQL-C15-GEN47-NL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Laptop? Tablet? Of gewoon C15!
- Kan worden gebruikt als laptop met toetsenbord of tablet met touchscreen
- Ideaal voor voertuigdiagnose met de LOOQER-diagnose-interface
Ontwikkeld voor gebruik in de werkplaats
- Spatwaterbestendige en stofbestendige behuizing
- Krasbestendig Dragontrail Pro-aanraakscherm
- Schokbestendige SSD-harde schijf van 256 GB
Optimaal uitgerust
- Intel® Pentium® N200-processor
- Geheugen 8 GB RAM | LPDDR 5
- WIN 11 PRO
LOOQER - kijken naar de toekomst voor nieuwe perspectieven
- Compatibel met CAN-FD, DoIP, Pass Thru
- Wifi- en Bluetooth-technologie
- Te gebruiken als kleine dongle of via een kabel (meegeleverd)
Leveringsomvang:
- C15 hybride laptop met voeding
- LOOQER-diagnose-interface met OBD-verlengkabel, zuignap, USB-C-kabel, sleutelhanger
- DIALOOQ snelstartgids
- LOOQER snelstartgids
- Vooraf geïnstalleerd, niet-geactiveerd WOW! LOOQIT-diagnosesoftware
- Systeemtas voor C15
Voor functionele diagnostiek, is een WOW! licentie voor diagnostiek vereist.
Kies uit drie licentiepakketten:
- Art.nr. W015 301 007: Diagnostelicentie LOOQIT Expert
- Art.nr. W015 301 308: Diagnoselicentie LOOQIT Expert Data
- Art.nr. W015 301 309: Diagnoselicentie LOOQIT Expert Data Assist*
*De Expert Data Assist-licentie is niet in alle landen beschikbaar.
Datasheets(X)
Voertuigdiagnose voor auto’s en bestelwagens
Lengte | 391 mm |
Breedte | 304 mm |
Hoogte | 134 mm |
Accu-/batterij capaciteit | 3.53 Ah |
Aantal batterijen | 1 st |
Accu/batterij vast ingebouwd | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!