Deuvelpinnen
Stanganker
DEUVEL-STAAL-(A2K)-12X140MM

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Afgeschuind voor gemakkelijker inslaan
- Materiaal: staal S235
- Oppervlak: blauw gepassiveerd (A2K); ≥7 μm
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
Monteer de deuvelpin vlak ten opzichte van het houtoppervlak. Het gat in het hout mag niet groter zijn dan de diameter van de deuvelpin van de stang.
Het inwendige plaatstalen element bij plaatstaal-hout-verbindingen moet een dikte van ten minste 3 mm hebben, aangezien de minimale randafstanden uitsluitend vanaf deze dikte worden bepaald op basis van de randafstanden in de houten component.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
CE-markering conform EN 14592
Datasheets(X)
Bevestiging van inwendige staal-hout- of hout-hout-verbindingen van bijv. balkdragers, voegverbindingen, trekstangverbindingen of beschotsteunen.
De diameter van boorgaten in het hout moet overeenkomen met de diameter van de deuvelpin.
De diameter van boorgaten in het metaal mag max. slechts 1 mm groter zijn (nominale buitendiameter) dan de diameter van de deuvelpin.
Diameter (Ø) | 12 mm |
Lengte (L) | 140 mm |
Materiaal | Staal |
Materiaalomschrijving | S235 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Stroommoment | 80.6 Nm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!