Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Deuvelpinnen

Stanganker
DEUVEL-STAAL-(A2K)-12X120MM

Art.-nr. 0681012120
EAN 4050641291318
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bevestiging tussen stalen onderdelen, zoals balkdragers met stijlverbinders
  • Afgeschuind voor gemakkelijker inslaan

  • Materiaal: staal S235

  • Oppervlak: blauw gepassiveerd (A2K); ≥7 μm

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
Opmerking

Monteer de deuvelpin vlak ten opzichte van het houtoppervlak. Het gat in het hout mag niet groter zijn dan de diameter van de deuvelpin van de stang.



Het inwendige plaatstalen element bij plaatstaal-hout-verbindingen moet een dikte van ten minste 3 mm hebben, aangezien de minimale randafstanden uitsluitend vanaf deze dikte worden bepaald op basis van de randafstanden in de houten component.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

CE-markering conform EN 14592

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bevestiging van inwendige staal-hout- of hout-hout-verbindingen van bijv. balkdragers, voegverbindingen, trekstangverbindingen of beschotsteunen.

Handleiding

De diameter van boorgaten in het hout moet overeenkomen met de diameter van de deuvelpin.


De diameter van boorgaten in het metaal mag max. slechts 1 mm groter zijn (nominale buitendiameter) dan de diameter van de deuvelpin.

Diameter (Ø)

12 mm

Lengte (L)

120 mm

Materiaal

Staal

Materiaalomschrijving

S235

Oppervlakte

Verzinkt

Stroommoment

80.6 Nm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spiraalboor DIN 1869, R3

SPIRAALBOOR-MET-DIN1869-R3-HSS-D13,0

Extra lange, stalen boorbit voor diepe gaten voor het boren van diepe gaten in staal tot 1000 N/mm², in gietijzer en in composietmaterialen (bv. kunststof profielen met stalen kern).
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bankwerkershamer met steelbeschermhuls

BANKHAMER-M.STEELBESCHRMHLS.-800G

Duitse uitvoering conform DIN 1041, steel van dubbel gewelfd hickory
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie