Deurvastzetter, type B
DEURSTOPPER-(TYPE-B)-ALU-ZILVER
Art.-nr. 0686191351
EAN 4053479223063
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Stopt de deur en voorkomt beschadiging
- Veerbelaste bufferstop
- Schakelbare vergrendeling
Inclusief bevestigingsmateriaal.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor binnen- en buitendeuren.
Kan worden gebruikt voor deuren met een gewicht tot 120 kg.
![]() | |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Oppervlakte | Gelakt |
Kleur | Zilverkleurig |
Geschikt voor maximaal deurgewicht | 120 kg |
Hoogte | 100 mm |
Breedte | 90 mm |