Deurdranger STS 340 met schaararm
Deurdranger STS 340 met kompasarm
DEURDRANGER-STS340-F1/SILVER
Art.-nr. 0688001341
EAN 4050642808348
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hydraulische bovendeurdranger met geregeld sluitproces
- Aanvullende bescherming als afdekkap kan alleen met gereedschap worden verwijderd
- Aluminium behuizing
- Slank ontwerp
- Nauwkeurige regeling van de sluitsnelheid en eindaanslag via een zeskantschroef vanaf de zijkant
- Kan worden aangepast aan de installatie-omstandigheden
De sluitkracht kan gewijzigd worden door de montagepositie te wijzigen.
Op deze manier kan de deurdranger op deuren van verschillend gewicht en formaat worden gebruikt.
Als deurdrangers worden gemonteerd in vochtige ruimtes, niet-beschermde installaties buiten, of voor gebruik in een omgeving met agressieve, corrosieve dampen, zijn speciale uitvoeringen of beschermende maatregelen vereist.
Het is niet toegestaan een sluitsysteem te gebruiken op brand- en rookwerende deuren.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden
Datasheets(X)
![]() | |
Toepassingsgebied | Objectgebied, Privéruimte |
Geschikt voor | Kamerdeuren, Huisdeuren, Toilet- en badkamerdeuren, Toegangsdeuren van appartement, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen, Brandwerende deuren, Rookwerende deuren, Kantoordeur, OK-deuren, Paniekdeuren |
Geschikt voor deurenaantal | 1 |
Brandveiligheid getest | Ja |
Geschikt voor barrièrevrij bouwen conform DIN 18040 | Nee |
Geschikt voor min./max. deurbreedte | 850-1250 mm |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 35-120 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagevariant | Scharnierzijde: standaardmontage, Scharnierzijde: kopmontage, Directe montage |
Kleur | Wit aluminium RAL 9006, RVS, mat |
Glansniveau | Mat |
Min./max. deurdrangermaat | 2-5 |
Materiaal | ALU/SST/PLA/ST |
Oppervlakte | Gelakt |
Openingshoek scharnierzijde | 180 graden |
Openingshoek tegenover scharnierzijde | 170 graden |
Sluitsnelheid | Traploos instelbaar met ventiel 170° - 0° niet-scharnierzijde kopmontage, Traploos instelbaar met klep 180° - 0° scharnierzijde normale montage |
Sluitvertraging | 0 - Niet van toepassing |
Openingsdemping | Constant vanaf 70°, niet instelbaar |
Eindslag | Traploos instelbaar met ventiel 10° - 0° |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -15 tot 40 °C |
Normering | EN 1154:1996 + A1:2002, DIN 1154 |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Ja |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
Bouwproduct | Ja |
| Classificatiesleutel conform DIN EN 1154: 1996:2001 D | |||||
| 4 | 8 | 2/3/5 | 1 | 1 | 3 |