Deurdranger STS 281 met schaararm
Deurdranger STS 281 met kompasarm
DEURDRANGER-STS281-SILVER
Art.-nr. 0688001286
EAN 4053479063607
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hydraulische bovendeurdranger met geregelde sluitvolgorde.
- Nauwkeurige regeling van de sluitsnelheid en eindaanslag via een zeskantschroef vanaf de zijkant
- Aluminium behuizing en aluminium schuifkap aan voorzijde
- Slank ontwerp
- Aan te passen aan plaatselijke omstandigheden
De sluitkracht kan gewijzigd worden door de montagepositie te wijzigen.
Op deze manier kan de deurdranger op deuren van verschillend gewicht en formaat worden gebruikt.
Als deurdrangers worden gemonteerd in vochtige ruimtes, niet-beschermde installaties buiten, of voor gebruik in een omgeving met agressieve, corrosieve dampen, zijn speciale uitvoeringen of beschermende maatregelen vereist.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Toepassingsgebied | Objectgebied, Privéruimte |
Geschikt voor | Kamerdeuren, Huisdeuren, Toilet- en badkamerdeuren, Toegangsdeuren van appartement, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen |
Geschikt voor deurenaantal | 1 |
Brandveiligheid getest | Nee |
Geschikt voor barrièrevrij bouwen conform DIN 18040 | Nee |
Geschikt voor min./max. deurbreedte | 750-1100 mm |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 35-120 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagevariant | Scharnierzijde: standaardmontage, Scharnierzijde: kopmontage, Directe montage |
Kleur | Wit aluminium RAL 9006 |
Glansniveau | 0 - Niet van toepassing |
Min./max. deurdrangermaat | 1-4 |
Materiaal | Aluminium/kunststof/staal |
Oppervlakte | Gelakt |
Openingshoek scharnierzijde | 180 graden |
Openingshoek tegenover scharnierzijde | 170 graden |
Sluitsnelheid | Traploos instelbaar met ventiel 170° - 0° niet-scharnierzijde kopmontage, Traploos instelbaar met klep 180° - 0° scharnierzijde normale montage |
Sluitvertraging | 0 - Niet van toepassing |
Openingsdemping | Nee |
Eindslag | Traploos instelbaar met ventiel 10° - 0° |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -15 tot 40 °C |
Normering | DIN 1154 |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Nee |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
| Classificatiesleutel conform DIN EN 1154: 1996:2001 D | |||||
| - | - | 1/2/3/4 | 0 | - | - |