Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Deurdranger GTS 630 met geleiderail

Deurdranger GTS 630 met geleiderail
DEURDRANGER-GTS630-A2-DESIGN

Art.-nr. 0688001634

EAN 4050642808805

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Deurdranger GTS 630 met geleiderail

Art.-nr. 0688001634
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
Universele deurdranger. Alle vier varianten kunnen worden geïnstalleerd op deuren tot 1100 mm breed
  • Hydraulische bovendeurdranger met geregeld sluitproces

  • Biedt aanvullende bescherming aangezien de afdekkap alleen met gereedschap kan worden verwijderd

  • Slank ontwerp

  • Nauwkeurige regeling van de sluitsnelheid en eindaanslag via een zeskantschroef vanaf de zijkant

  • Aan te passen aan plaatselijke omstandigheden
Opmerking

Het is niet toegestaan om een mechanisch slot, een veerklem of een hoekprofiel te gebruiken op brand- en rookwerende deuren.



Openingsdemping uitgeschakeld bij kopmontage/niet-scharnierzijde.



Als deurdrangers worden gemonteerd in vochtige ruimtes, niet-beschermde installaties buiten, of voor gebruik in een omgeving met agressieve, corrosieve dampen, zijn speciale uitvoeringen of beschermende maatregelen vereist.

Toepassingsgebied

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Objectgebied, Privéruimte

Geschikt voor

Kamerdeuren, Huisdeuren, Toilet- en badkamerdeuren, Toegangsdeuren van appartement, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen, Brandwerende deuren, Rookwerende deuren, Kantoordeur, OK-deuren, Paniekdeuren

Beslagversie

Met geleiderail

Geschikt voor deurenaantal

1

Brandveiligheid getest

Ja

Geschikt voor barrièrevrij bouwen conform DIN 18040

Ja

Geschikt voor min./max. deurbreedte

750-1100 mm

Geschikt voor min./max. deurdikte

35-92 mm

In hoogte verstelbare schuifrail (+/-)

3 mm

DIN-richting

DIN R/L

Montagevariant

Scharnierzijde: normale montage, Scharnierzijde: kopmontage, Scharnierzijde: kopmontage, Scharnierzijde: standaardmontage, Met basismontageplaat

Kleur

RVS, mat

Glansniveau

Mat

Min./max. deurdrangermaat

1-4

Materiaal

ALU/SST/PLA/ST

Oppervlakte

Gelakt

Openingshoek scharnierzijde

180 graden

Openingshoek tegenover scharnierzijde

140 graden

Sluitsnelheid

Traploos instelbaar met ventiel 140° - 0° niet-scharnierzijde normale of kopmontage, Traploos instelbaar met klep 180° - 0° scharnierzijde normale of kopmontage

Sluitvertraging

0 - Niet van toepassing

Openingsdemping

Constant vanaf 70°, niet instelbaar

Eindslag

Traploos instelbaar met ventiel 10° - 0°

Min./max. temperatuurinzetbereik

-15 tot 40 °C

Normering

EN 1154:1996 + A1:2002

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Ja

Milieuproductdeclaratie

Ja

Bouwproduct

Ja

Classificatiesleutel conform DIN EN 1154: 1996:2001 D
3/4 8 1 - 4 1 1 3
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Openingsbegrenzer voor deurdranger met geleiderail

OPENBEGRENZER-TRSHL-GLIJRAIL

x 1 st
Geleideschoen voor deurdranger met geleiderail

ZB-GLIJBLOK-TRSHL-GLIJRAIL

x 1 st
Veerklem voor deurdranger met geleiderail

VEERKLEM-INSTELB-DEURDRANGER-GLIJRAIL