Deurdranger GTS 620 met geleiderail
Deurdranger GTS 620 met geleiderail
DEURDRANGER-M GEL.-GTS620-SILVER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hydraulische bovendeurdranger met geregeld sluitproces
- Aanvullende bescherming aangezien afdekkap alleen met gereedschap kan worden verwijderd
- Slank ontwerp
- Nauwkeurige regeling van de sluitsnelheid en eindaanslag via een zeskantschroef vanaf de zijkant
- Aan te passen aan plaatselijke omstandigheden
Het is niet toegestaan om een mechanisch slot, een veerklem of een hoekprofiel te gebruiken op brand- en rookwerende deuren.
Als deurdrangers worden gemonteerd in vochtige ruimtes, niet-beschermde installaties buiten, of voor gebruik in een omgeving met agressieve, corrosieve dampen, zijn speciale uitvoeringen of beschermende maatregelen vereist.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden
Datasheets(X)
![]() | |
Toepassingsgebied | Objectgebied, Privéruimte |
Geschikt voor | Kamerdeuren, Huisdeuren, Toilet- en badkamerdeuren, Toegangsdeuren van appartement, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen, Brandwerende deuren, Rookwerende deuren, Kantoordeur, OK-deuren, Paniekdeuren |
Beslagversie | Met geleiderail |
Geschikt voor deurenaantal | 1 |
Brandveiligheid getest | Ja |
Geschikt voor barrièrevrij bouwen conform DIN 18040 | Ja |
Geschikt voor min./max. deurbreedte | 750-950 mm |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 35-92 mm |
In hoogte verstelbare schuifrail (+/-) | 3 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagevariant | Scharnierzijde: normale montage, Scharnierzijde: kopmontage, Scharnierzijde: kopmontage, Scharnierzijde: standaardmontage, Met basismontageplaat |
Kleur | Wit aluminium RAL 9006, RVS, mat |
Glansniveau | Mat |
Min./max. deurdrangermaat | 1-3 |
Materiaal | ALU/SST/PLA/ST |
Oppervlakte | Gelakt |
Openingshoek scharnierzijde | 180 graden |
Openingshoek tegenover scharnierzijde | 140 graden |
Sluitsnelheid | Traploos instelbaar met ventiel 140° - 0° niet-scharnierzijde normale of kopmontage, Traploos instelbaar met klep 180° - 0° scharnierzijde normale of kopmontage |
Sluitvertraging | 0 - Niet van toepassing |
Openingsdemping | Nee |
Eindslag | Traploos instelbaar met ventiel 10° - 0° |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -15 tot 40 °C |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Ja |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!