Deurbekledingstape
Tape voor beschermfolie
DUBBELZIJDIGE TAPE TBV DEURF. 19 MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Dubbelzijdig zelfklevend
- Hecht onmiddellijk zonder dat uitdamptijd nodig is
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor het opplakken van deurbekledingsfolie
Lengte | 50 m |
Breedte | 19 mm |
Min. temperatuurbestendigheid | -40 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 100 °C |
Foliedikte | 0.1 mm |