Desinfectiemiddel Laquick Pro

Desinfectie Laquick Pro
DESINF_LAQUICK_PRO_10L

Art.-nr. 9501006972

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Desinfectiemiddel Laquick Pro

Art.-nr. 9501006972

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bestemd voor de desinfectie van oppervlakten, apparatuur en gebruiksvoorwerpen

Dit product reinigt en desinfecteert in één handeling en is daarmee tijd- en kostenbesparend.



  • Volledig biologisch afbreekbaar.

  • Direct klaar voor gebruik.

  • Is niet brandbaar.

  • Desinfecteert en is dus zeer tijdbesparend.

  • Naspoelen niet nodig, tenzij anders vermeld.

  • Heeft een neutrale geur.

  • Doodt naast bacteriën, gisten en schimmels, ook virussen!
Opmerking

Lees vóór gebruik eerst het etiket, het toelatingsdocument en de productinformatie.

Toepassingsgebied

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen:



  • Op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, inclusief oppervlakken en voorwerpen in ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg.

  • Op oppervlakken en voorwerpen in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten, inclusief transportmiddelen voor dieren.

  • Op oppervlakken en apparatuur op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld en bewaard, exclusief melkwinningsapparatuur op de boerderij.

Inhoud

10 l

Geur

Neutraal

Kleur

Kleurloos

Chemische basis

Melkzuur, natriumchloride

Dichtheid/voorwaarden

1 g/cm³ / bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats, beschermd tegen direct zonlicht en andere warmtebronnen

Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie