Bij het zoeken is een fout opgetreden.
Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Designer meubelgreep

Design-meubelgreep, gecoat, HPL rond
MEUBELGR-ROND-ALU FINISH-192MM

Art.-nr. 0685111400
EAN 4050642672970

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Stangontwerp, rond

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Hogedruklaminaat

Oppervlakte

Aluminium AFWERKING

Materiaal sokkel

RVS

Glansniveau voet

Gepolijst

Lengte (L)

252 mm

Breedte (B)

25 mm

Hoogte (H)

30 mm

Asmaat (A)

192 mm

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraaddiameter

4 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

8.5 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X12

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X14

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X16

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X18

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X20

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X22

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X23

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X25

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X28

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X30

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X34

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X38

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X40

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X45

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X50

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X60

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 100 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X70

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 100 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie