Designer meubelgreep D-handgreep, plat
Designmeubelhandgreep D-handgreep MG-ZD 51
GREEP-ZD-BEUGEL-ROND-(CR)-MAT-128MM
Art.-nr. 0685001154
EAN 4050641865618
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Verchroomd |
Glansniveau | Mat |
Lengte (L) | 138 mm |
Breedte (B) | 21 mm |
Hoogte (H) | 26 mm |
Asmaat (A) | 128 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraaddiameter | 4 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 8 mm |