Design-meubelgreep Vierkante T-balkhandgreep
Meubelhandgreep design T-balkhandgreep MG-AL 41
Art.-nr. 0685001133
EAN 4050641862747
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Verchroomd |
Glansniveau | Mat |
Lengte (L) | 188 mm |
Breedte (B) | 13 mm |
Hoogte (H) | 30 mm |
Dikte (D) | 8 mm |
Asmaat (A) | 128 mm |
Breedte van de greepstang | 13 mm |
Hoogte van de greepstang | 8 mm |
Lengte van de greepvoet | 18 mm |
Breedte van de greepvoet | 10 mm |
Hoogte van de greepvoet | 22 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraaddiameter | 4 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 14 mm |