Dennenboomclip, type S
Dennenboomclip, type S
BEKLEDINGSKLEM-SUZUKI-GRIJS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Min./max. boorgatdiameter | 4,9-5,1 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 1,5-7,5 mm |
Kopdiameter | 13,8 mm |
Kophoogte | 1,7 mm |
Lengte onder kop | 15 mm |
Kleur | Grijs |
Voertuigtype | Personenauto |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 0940905309T01 |