Dennenboomclip, type 5 Smalle dennenboomvorm
Dennenboomclip, type 5
BEKLEDINGSKLEM-RENAULT-ZWART
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kosten- en tijdbesparend
Snel en eenvoudig te plaatsen door in te drukken
Goed houvast in het onderdeel
Datasheets(X)
Verbinding van metaalplaten, karton, bekledingen of andere platte componenten
Min./max. boorgatdiameter | 10,2-10,7 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,6-5 mm |
Kopdiameter (A) | 35 mm |
Kophoogte (B) | 4 mm |
Lengte onder kop (C) | 21,3 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Opel |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 7703077435 |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | 91169652 |
installatielocatie | Universeel |
Voertuigtype | Universeel |