Dennenboomclip, type 3
Dennenboomclip, type 3
BEKLEDINGSKLEM-OPEL-ZWART
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kosten- en tijdbesparend
Snel en eenvoudig te plaatsen door in te drukken
Elegante afwerking
Demonteerbaar
Datasheets(X)
Voor het afdekken van boringen en gaten in plaatmetaal
Min./max. boorgatdiameter | 5,8-6 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 3,6-7,4 mm |
Kopdiameter | 12 mm |
Kophoogte | 2 mm |
Lengte onder kop | 12 mm |
Materiaal | PE - Polyethyleen |
Kleur | Zwart |
Voertuigtype | Universeel |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 2240861 |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | 90022049 |