Dennenboomclip, type 1
Dennenboomclip, type 1
BEKLEDINGSKLEM-BMW-BINNENBEKLEDING
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kosten- en tijdbesparend
Snel en eenvoudig te plaatsen door in te drukken
Goed houvast in het onderdeel
Datasheets(X)
Verbinding van plaatmetaal, karton, bekledingen of andere platte componenten
Min./max. boorgatdiameter | 8-8,5 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 3-14 mm |
Kopdiameter (A) | 20 mm |
Kophoogte (B) | 2,75 mm |
Lengte onder kop (C) | 20 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Audi |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | N90201601, N9020160101C, 51461805542, 51471904317, 1079129, 6998849, A0009880328, 2207713, 90082231 |
installatielocatie | Interieur |
Voertuigtype | Universeel |