Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Denneboomclip fijngeribbeld en smalle dennenboomvorm

BEKLEDINGSKLEM-VW-AUDI-FORD-LEESLAMP

Art.-nr. 05009219

EAN 4047376893245

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Denneboomclip fijngeribbeld en smalle dennenboomvorm

Art.-nr. 05009219

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor verbinding van plaatmetaal, karton, bekledingen of andere platte componenten
  • Kosten- en tijdbesparend dankzij snelle en eenvoudige plaatsing door in te drukken.

  • Goede passing in de component.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor verbinding van plaatmetaal, karton, bekledingen of andere platte componenten.

Min./max. boorgatdiameter

6,00-6,50 mm

Min./max. bevestigingsdikte

3,00-11,00 mm

Kopdiameter (A)

14,00 mm

Kophoogte (B)

2,50 mm

Lengte onder kop (C)

14,50 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PA 66 - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Audi, Volkswagen, Ford

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

82386320301C, 1489595, 823863203

installatielocatie

Interieur, Bodemplaat, Universeel

Voertuigtype

Universeel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie