Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dempingssysteem van de middelste deur naar Redoslide M50-HV

Soft-close systeem middelste deur redoslide M50-HV
TB-SFTCLSESYST-SCHUIFD-REDOSL-M50-HV-MD

Art.-nr. 0684705229

EAN 4065746028189

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dempingssysteem van de middelste deur naar Redoslide M50-HV

Art.-nr. 0684705229
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
Voor montage op de bovenste plank, achter de bovenste geleiderail
  • Op elk moment eenvoudig te monteren achter de bovenste geleiderail op het basisoppervlak
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor maximaal deurgewicht

50 kg

Kleur

LichtGrijs (helderGrijs)

Soft close-functie

1 stuk

Geschikt voor deurenaantal

3

Geschikt voor maximale deurbreedte

1400 m

Geschikt voor maximale deurhoogte

2400 mm

Afbeelding montage, demping
Sluitrichting Sluit- en openrichting Sluit- en openrichting
Middelste deurdemper
2 deuren 1 x 1 x
3 deuren 1 x 1
x 1 x

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie