Dempingssysteem Redoslide
TB-DEMPR-SCHUIFDR-REDOSLID-M25/35-25KG
Art.-nr. 0684705093
EAN 4046777232226
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Het Redoslide-dempingssysteem zorgt ervoor dat de portieren zacht en stil kunnen sluiten
- Eenvoudige montage direct op hollewandschuifdeurdeur
- Levering omvat 2 x dempingseenheden met schuiven (kunststof, grijs) en 2 x draagarmen
Demping aan één zijde voor 2 deuren. Bestel 2 sets voor tweezijdige demping.
Datasheets(X)
Voor vastschroeven aan geleider voor schuifdeurbeslag Redoslide M25-HE en M35-HE.
![]() | |
Geschikt voor maximaal deurgewicht | 25 kg |
Geschikt voor minimale deurbreedte | 420 mm |
Materiaal | Spuitgietzink / kunststof |
Kleur | Grijs |
Geschikt voor maximale deurbreedte | 1000 mm |
Geschikt voor maximale deurhoogte | 2200 mm |