Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dempingssysteem Redoslide

TB-DEMPR-SCHUIFDR-REDOSLID-M25/35-15KG

Art.-nr. 0684705092

EAN 4046777232219

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dempingssysteem Redoslide

Art.-nr. 0684705092

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Eenvoudig direct op de geleider te monteren
  • Het Redoslide-dempingssysteem zorgt ervoor dat de portieren zacht en stil kunnen sluiten

  • Eenvoudige montage direct op hollewandschuifdeurdeur

  • Levering omvat 2 x dempingseenheden met schuiven (kunststof, grijs) en 2 x draagarmen
Opmerking

Demping aan één zijde voor 2 deuren. Bestel 2 sets voor tweezijdige demping.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor vastschroeven aan geleider voor schuifdeurbeslag Redoslide M25-HE en M35-HE.

Geschikt voor maximaal deurgewicht

15 kg

Geschikt voor minimale deurbreedte

420 mm

Materiaal

Spuitgietzink / kunststof

Kleur

Grijs

Geschikt voor maximale deurbreedte

1000 mm

Geschikt voor maximale deurhoogte

2200 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie