Demontageset voor dubbele wielen op bedrijfsvoertuigen
Demontageset voor dubbele banden, 6-delig
DEMONTAGEHULP VOOR DUBBELE BANDEN, 6DLG
Art.-nr. 1952006800
EAN 4056807557427
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Maakt het loskoppelen en verwijderen van sets dubbele wielen op bedrijfswagens mogelijk.
- Zouten, basen, enz. (van strooiwagens) zorgen ervoor dat velgoppervlakken voortdurend worden blootgesteld aan zware omstandigheden, wat natuurlijk tot aanzienlijke corrosie leidt. Voertuigen op bouwterreinen staan vaak ook tot hun assen in modder. Als gevolg daarvan roesten dubbele wielen stevig aan elkaar en/of aan de wielnaaf. Het losmaken is meestal zwaar werk en kost veel tijd.
- De demontageset biedt een eenvoudige maar zeer effectieve oplossing. Speciale steunen en de spindel (bestand tegen slagmoersleutels) drukken de twee velgen uit elkaar.
- In de meeste gevallen kan de velg van het achterwiel worden verwijderd door deze op de remtrommel te ondersteunen.
- Ideaal als hulpmiddel aan boord of voor pechhulp.
- Er worden ook twee centreerbussen voor wielen meegeleverd die de wielbouten beschermen, het aanbrengen van de wielen vergemakkelijken en de remtrommels op hun plaats houden op de trommelremmen.
Leveringsomvang
- 1 x velgflenssteun Ø43 mm
- 1x spindel met hex-aandrijving, maat 22
- 1x drukstuk maat 1 Ø48 mm
- 1x drukstuk maat 2 Ø50 mm
- 2 x set centreerbussen voor wielen, M22x1,5, 2-delig
Productinformatie
Datasheets(X)