Demontageset 17-delig, voor Bosch- en Delphi-verstuivers op Mercedes- en Chrysler-motoren
Injectorgereedschapsset Bosch 12-dlg
GEREEDS.SET V. BOSCH INJECT. 12DLG
Art.-nr. 1952003340
EAN 4058794286786
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vethydraulisch systeem met mechanische aandrijving - geen handpomp nodig
- Lichte, slanke aluminium cilinder met holle korteslagcilinder
- Lage totale hoogte voor eenvoudige toegang, zelfs tot het schutbord
- De cilinderkop of motor hoeft niet te worden verwijderd
- Insteekring en tang voor snelverstelling
- Tijdbesparend en veilig
Datasheets(X)
Delphi CDI 2.1 L
Model: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-klasse, GL, C-klasse, GLK, E-klasse, CLS, S-klasse, R-klasse, G-klasse
Delphi CDI 2.2 L
Model: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-klasse, GL, C-klasse, GLK, E-klasse, CLS, S-klasse, R-klasse, G-klasse
Bosch 3.0 V6
Model: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-klasse, GL, C-klasse, GLK, E-klasse, CLS, S-klasse, R-klasse, G-klasse, Chrysler 300 C
Aantal stuks | 12 st |
Breedte | 80 mm |
Hoogte | 45 mm |
Lengte | 260 mm |
Productgewicht (per stuk) | 5560,000 g |
Buitendraad | 18 mm |
Slaglengte | 8 mm |
Max. koppel | 67 Nm |
Bedrijfsdruk | 700 bar |
Maximaal laadgewicht | 12 t |