Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Demontagegereedschap Voor dieselretourleiding VW TDI+CR

Demontageger. dieselbrandstofretourleiding VW
DEMONTAGETOOL TERUGLOOPLEIDING VW TDI+CR

Art.-nr. 1952006665
EAN 4062856214112

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Demontagegereedschap Voor dieselretourleiding VW TDI+CR

Art.-nr. 1952006665
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
Demontagegereedschap voor VW-model TDI en CR, voor het bedienen van de ronde stekkerverbinding op het mondstuk van de lekolieleiding van de verstuiver
  • Voor de snelle en schadevrije demontage en montage van de snelkoppeling

  • Voorkom schade bij het professioneel demonteren van de aansluitkoppeling, waardoor de complete brandstofretourleiding zou moeten worden vervangen

  • Speciaal ontwikkeld voor het bedienen van de ronde stekkerverbindingen op het mondstuk van de lekolieleiding van de verstuiver

  • Optimale klembreedte voor precisiewerkzaamheden aan dieselretourleidingen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • VW EOS, Golf V, Golf VI, Jetta, Passat, Passat CC, Scirocco, Tiguan, T5, Phaeton

  • Audi A3, A4, A5, A6, A7 and Q5

  • Skoda Yeti

  • Seat Exeo

  • Motoren: TDI CR, Blue TDI CR, TDI CR BlueMotion, TDI CR BlueMotion Technology, TDI (van 2004-2015)

  • Motorcodes 2.0: CAAA, CAAB, CAAC, CAAD, CAAE, CAGA, CAGB, CAGC, CBAA, CBAB, CBAC, CBDA, CBDB, CBDC, 2.7: BPP 3.0: CDUD, BMK

  • Type 2 (art. nr. 1952006668) voor: T6, Multivan VI, Caddy, Crafter 2.0 TDI en 2.0 TDI 4motion-motor (CXF, CXFA, CXG, CXGA, CXH, CXHA 110 kW (150 pk))

Interne spanbreedte

100 mm

Productgewicht (per stuk)

239,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie