Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Defibrillator ZOLL AED Plus Nederlands - DEFIBIRILATOR-AED PLUS-NEDERLANDS Defibrillator ZOLL AED Plus Nederlands - DEFIBIRILATOR-AED PLUS-NEDERLANDS
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/HWny5fKANfU

Defibrillator ZOLL AED Plus Nederlands - DEFIBIRILATOR-AED PLUS-NEDERLANDS - 1
Defibrillator ZOLL AED Plus Nederlands - DEFIBIRILATOR-AED PLUS-NEDERLANDS - 2

Defibrillator ZOLL AED Plus Nederlands

Defibrillator ZOLL AED Plus
DEFIBIRILATOR-AED PLUS-NEDERLANDS

Art.-nr. 9501017679

EAN 4099618548239

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Defibrillator ZOLL AED Plus Nederlands

Art.-nr. 9501017679
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
Semi-automatische defibrillator met CPR ondersteuning, ideaal voor eerste hulpverleners
De ZOLL AED Plus® bevat realtime ondersteuning (CPR help in het Nederlands).
Hierdoor wordt de eerste hulpverlener stap voor stap door de reanimatie begeleid. Dit zorgt voor een goede en veilige borstcompressie en verhoogt daarmee de kans op overleving van de patiënt.

Audiovisuele realtime feedback over de prestaties, de diepte en de snelheid van de compressie bij reanimatie.
Coaching van de eerste hulpverlener met als doel de overlevingskansen voor hart- en hersengerelateerde aandoeningen te verhogen.
- visuele, akoestische en grafische instructies voor eerste hulpverleners, waaronder Life Saving Cycle
- classificatie voor water-, schok, en stofbescherming (IP55)
- C- en FDA-goedgekeurd
- regelmatig automatische zelftests
- kan worden gebruikt vanaf 8 jaar of 25 kg

Vereenvoudigede plaatsing
De plaatsing van de elektrodekussens wordt geleid door middel van het rode dradenkruis. Wanneer dit dradenkruis op zijn plaats is gezet, vallen de handplaatsingsindicatie en de 2 elektrodekussens vanzelf op de aangewezen plaats voor defibrillatie en CPR.

Houdbaarheid
- 5 jaar houdbaarheid van elektroden
- levensduur van (lithium) batterij is 5 jaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

24,1 cm

Hoogte

13,3 cm

Ingangsvermogen

0 W

Nominale spanning

3 V

Voldoet aan RoHS

0 - Niet van toepassing

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Diepte

29,2 cm

Materiaal

Polycarbonaat - PC

Uitvoering

Nederlandse uitvoering

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie