Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dampremmende folie PE 150

Dampremmende folie PE150
DAMPREM.-FOLIE-PE150-L50M-B2,6M-130M2

Art.-nr. 0681150002

EAN 8720094451343

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dampremmende folie PE 150

Art.-nr. 0681150002

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 130 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Een dampremmerde folie met een sd-waarde van ca. 58,5 meter die voldoet aan de minimale KOMO-eis van 150mu. Voor toepassingen aan de binnenzijde van de constructie zoals binnenwanden en zolderkappen
  • Voorkomt warmteverlies als gevolg van onnodige luchtstroom

  • Voorkomt binnendringing van vocht in inwendige warmte-isolatie en dus vermindering van de isolerende werking

  • De PE 150 in combinatie met een dakfolie uit de Wütop-serie biedt het hele jaar door ademende eigenschappen voor isolatie en zorgt voor een gezond klimaat binnenshuis

  • De PE 150 voldoet aan de minimale KOMO-eis van 150mu
OpmerkingNiet geschikt voor toepassingen van de binnenzijde van de constructie van platte daken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedGeschikt voor toepassingen aan de binnenzijde (warme zijde) van de constructie zoals wanden en daken
Handleiding

Installatie-instructies voor tussendakspantisolatie


  • Dampremmende folie PE150 aan de warme kant van de warmte-isolatie met behulp van een nietpistool (hamertacker of handtacker) bevestigen en met latten vastzetten

  • De gladde kant moet altijd in de richting van de installateur liggen

  • Verticale overlappingen moeten altijd op een spant komen te liggen

  • Zorg voor voldoende overlapping: Horizontale overlapping: ten minste 10 cm (overlappende strook), verticale overlapping: ca. 20 cm

  • Alle overlappingen en doorstekingen moeten luchtdicht worden afgedicht met geschikt kleefband (Eurasol)

  • Voor een luchtdichte bevestiging aan metselwerk wordt het membraan verlijmd met behulp van Wütop-lijm voor dakfolie en indien nodig vastgezet met een klemlat

  • Zorg dat de folie tijdens de installatie niet beschadigd raakt

  • Controleer voor het plaatsen van de binnenafwerking (bijvoorbeeld gipsplaten of houten panelen) nogmaals of de dampdoorlatende folie op de juiste manier is geplaatst. Breng wijzigingen aan als dit niet het geval is.


Installatie-instructies voor overdakspantisolatie


  • Dampremmende folie PE 150 is ideaal als dampdoorlatende folie voor overdakspantisolatie

  • Montage: Dezelfde procedure als voor installatie tussen spanten


Installatie-instructies voor renovatie van oude gebouwen


  • Scherpe objecten (bijv. spijkers) die door de interieurpaneelbekleding in de dakspanten steken, moeten worden verwijderd om beschadiging van de dampdoorlatende folie te voorkomen

  • Alle overlappingen en doorstekingen moeten luchtdicht worden afgedicht met geschikt kleefband (Eurasol)

  • Advies: Bevestig de dampremmende folie PE 150 aan de dakspanten met behulp van klemlatten

  • Verlijm de aansluitingen bij de dakranden (dakrandbalken of metselwerk) met Wütop-lijm voor dakfolie. Extra mechanische bevestiging met klemlatten wordt aanbevolen

  • De dampremmende folie PE 150 dampdoorlatende folie mag niet worden gebruikt om interieurs te renoveren waar de vochtigheid voortdurend hoger is dan boven de 60%

Uitvoering

Rol, Gevouwen

Basisgewicht per m2

138 g

Rollengte

50 m

Rolbreedte

2,6 m

Oppervlakte

130 m²

Aantal rollen per pallet

60 st

Materiaal

PE - Polyethyleen

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Dikte

150 µm

Brandklasse/voorwaarden

F - Licht ontvlambaar / conform DIN EN 13501-1

vochtweerstand (Sd) / voorwaarden

58,5 m / conform DIN EN 12572 C

Waterdichtheid

W1

Scheurweerstand (in lengte)

15 N

Scheurweerstand (dwars)

12 N

Treksterkte lengterichting bij 50 mm

0,21 N

Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm

0,12 N

Kleur

Doorzichtig

Breedte

2,6 m

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
WÜTOP® -folielijm conform DIN 4108-7/SIA 180

WUTOP FOLIELIJM 310ML

Geteste systeemlijm voor permanente afdichting van vochtschermen binnen zonder aandruklatten of tengels
EURASOL hechtende afdichtingstape

EURASOL-TAPE-60MMX25M

Uiterst sterke, veelzijdige kleefafdichtingstape voor luchtdichte en windbestendige hechting van niet-ademende membranen, dampbarrières en dampvertragers en voor luchtdichte hechting van OSB-panelen
x 6 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hamertacker ST 11 Ergonomic

HAMERTACKER-KLR06-10MM

Professionele, universele tacker voor nietjes tot 10 mm lang
x 1 st
Handtacker HT 34

HANDTACKER-HT34-6-14MM

Krachtig handnietpistool voor nietjes tot 14 mm lang
x 1 st
Universeel 2-delig tapijtmes

MES-TAPIJT-VERSTELBAAR-M.MES-L170MM

Met drie stopposities en een volledig intrekbaar bimetalen mes.
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie