Dampremmende folie EcoFol PE
Dampremmende folie Morgo EcoFol
DAMPREM.FOLIE-MORGO-L50-B3-150M2
Art.-nr. 9501018003
EAN 4099618676093
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- EcoFol PE is een duurzame keuze, vervaardigd uit regeneraat polyethyleen
- Hoofdzakelijk gebruikt als dampremmer aan de binnenzijde van constructies vanwege de hoge dichtheid
- 150 m² per rol
- Rolbreedte van 3 meter
- Rollengte van 50 meter
- Geschikt voor temperaturen variërend van -40 tot 80 °C
Datasheets(X)
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Basisgewicht per m2 | 138 g |
Rollengte | 50 m |
Rolbreedte | 3 m |
Oppervlakte | 150 m² |
Aantal rollen per pallet | 30 st |
Materiaal | Polyetheen - hoge dichtheid |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 80 °C |
Dikte | 150 µm |
Waterdichtheid | 0 - Niet van toepassing |
Scheurweerstand (in lengte) | 0 cN |
Treksterkte lengterichting bij 50 mm | 0 cN |
Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm | 0 cN |
Breedte | 3 m |