Dakschroef
Zesk. flens (3502040701) m. zilverkl. stalen zinklamellen (DPS)
SCHROEF-6K+FL-(CELBTN-HO)-(DPS)-6X80
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeskantkop met aangeperste ring
- Verwerking met normaal verkrijgbare schroevendraaiers (met diepteaanslag)
Garantie bij de ZVDH (Roofing Trade Association) neergelegd.
Met gasbeton, uittrektesten ter plaatse zijn vereist! Uittrekwaarden voor houten draagconstructies conform 1052 of bepaald door uittrektesten.
Lengte van de bevestiging = dakconstructie + minimale inschroefdiepte
- Minimale inschroefdiepte in gasbeton: >60 mm
- Minimale inschroefdiepte in hout: >30 mm
- Getest volgens DIN 50018 — 15 cycli Kesternich
- Getest volgens DIN 50021 zoutsproeitest
Datasheets(X)
Hout/gasbeton
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinc flake, zilver |
Nominale diameter (d1) | 6 mm |
Lengte (l1) | 80 mm |
Schroefdraadlengte (schroefdraad plaatschroef) (l2) | 50 mm |
Kopdiameter (d2) | 10 mm |
Kophoogte (k1) | 4.35 mm |
Koptype | Zeskantkop met kraag |
Interne aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!