Dakhaak beverstaart Roestvast staal A2
Dakhaak, beugel met platte dakpanrichel
Art.-nr. 086599582
EAN 4050382325396
 
				Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoogtecompensatie tot 25 mm
Ongelijkmatigheden in het dak kunnen met de montagerail eenvoudig gecompenseerd worden
Geribbelde beugel
Optimale positieve vergrendeling en vormopsluiting
Volledig voorgemonteerd
Montagerail, 47 x 37 mm en 60 x 37 mm, aan dakhaak te bevestigen zonder voorafgaande werkzaamheden
Maximale belastingwaarden bij ondersteuning door dakpannen
- Druk parallel aan dakconstructie: 0,9 kN
- Druk haaks op het dakoppervlak: 0,9 kN
- Trekkracht haaks op het dakoppervlak: -0,57 kN
Gebruik plaatstalen beverstaarttegels om het binnendringen van water te voorkomen. Wij adviseren het gebruik van twee DIN 571 houtschroeven, 6 x 100 mm, RVS A2 of twee ASSY® 3.0 lenskophoutschroeven, 6 x 100mm, RVS A2 om de dakhaken op de dakspanten te bevestigen. Houd de juiste rand- en asafstanden aan in overeenstemming met de algemene technische goedkeuring.
Datasheets(X)
| Diameter voetboring | 7 mm | 
| Materiaal | RVS A2 | 
| Voetplaatbreedte | 30 mm | 
| Voetplaatlengte | 265 mm | 
| Productgewicht (per stuk) | 660,000 g | 
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!