Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dak- en wandfolie WÜTOP® Thermo ND Plus

Dakfolie, WÜTOP Thermo ND Plus
DAKFOLIE-THERMO-ND-PLUS-L50-B3M-150M2

Art.-nr. 0681001089

EAN 4046777413724

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dak- en wandfolie WÜTOP® Thermo ND Plus

Art.-nr. 0681001089

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 150 m2

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Perforatiebestendige polyester dakfolie van 230gr per m2 met een sd-waarde van 0,13 meter. De folie is damp-open en waterkerend. Geschikt voor toepassingen aan de koude kant (buitenzijde) van de constructie waarbij hoge temperaturen en/of condensbelasting plaatsvinden, zoals onder zonnepaneelsystemen, metalen daken en zwarte dakpannen

WÜTOP Thermo ND Plus is een in hoge mate damp-open dakfolie op polyesterbasis met een speciale coating. Deze wordt direct aangebracht op isolatie of dakbeschot in alle geventileerde en niet-geventileerde schuine daken.




Perforatiebestendig conform ETA-17/0206


Zichzelf afdichtende nageldoorvoeren bij stevige ondergronden (getest door het Duitse Fraunhofer-instituut voor bouwfysica).




Technologie


Polyestervlies met een speciale coating




Veiligheid


Polyester is een extreem weerbestendig materiaal, biedt een hoge mate van bescherming tegen UV-straling en is bestand tegen temperaturen tot 120°C. De speciale coating heeft goede antislip-eigenschappen en is goed hechtend te verlijmen.




Bespaart tijd en geld


Zelfstandige afdichting rond nageldoorvoeren bespaart enorm veel tijd en geld. Eenvoudige en snelle installatie dankzij geïntegreerde kleefstrips.




Speciale uitvoering voor leidaken


Geschikt als voorbereidende dakbedekking voor leidaken volgens de centrale Duitse dakdekkersbond.

Opmerking

Raadpleeg de installatie-instructies voor dit product.

European Technical Assessment ETA-17/0206



UDB-A/USB-A


Voldoet aan de eisen van het productgegevensblad van de centrale Duitse dakdekkersbond voor klasse UDB-A/USB-A



Perforatiebestendig conform ETA-17/0206


P-06-186-2015 en P-06-187-2015 van het Duitse Fraunhofer-instituut voor bouwfysica (elk gebaseerd op DIN EN 13111; 2001-08) wordt het product geclassificeerd als Perforatiebestendig (nageldicht) en bestand tegen slagregen zoals gedefinieerd in deze technische voorschriften. Opmerking: Beide systemen zijn voor de testrapporten P-6-186-2015 (zonder nagelafdichtband) en P-6-187/2015 (met nagelafdichtband) getest. De Wütop Thermo ND Plus toonde voldoende bestendigheid tegen nageldoorvoeren. Voor optimale prestaties dient aan de volgende constructievoorwaarden te worden voldaan:


  • Installeer daktengels (30/50) met min. spijkers 3,1 x 90 (glad) of 2,8 x 80 (gegroefd)

  • De daktengels moeten goed droog zijn (S10, <20M%)

  • Breng geen nieten aan in het oppervlak van de strook; als alternatief kunt u dat wel doen maar dan dient u de nieten achteraf met een geschikte afdichttape af te dichten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Basisgewicht per m2

230 g

Rollengte

50 m

Rolbreedte

3 m

Oppervlakte

150 m²

Gewicht rol

21 kg

Aantal rollen per pallet

10 st

Materiaal

Polyestervlies

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 120 °C

Brandklasse/voorwaarden

E - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501-1

vochtweerstand (Sd) / voorwaarden

0,13 m / conform EN ISO 12572

Waterdichtheid

W1

Scheurweerstand (in lengte)

210 N

Scheurweerstand (dwars)

210 N

Treksterkte lengterichting bij 50 mm

310 N

Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm

360 N

Geschikt als onderlaag voor leisteen

12 weken

Buitenexpositie

12 weken

UV-bestendig

Max. 6 maanden

Brandklasse

E - Normaal ontvlambaar

waterdichtheid van de naden

Goedgekeurd

Uitvoering

Met zelfklevende strips

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EURASOL® Thermo HT zelfklevende afdichtingstape

EURASOL-THERMO-HT-150MM

Afdichttape met een zeer sterke hechtkracht voor zware lucht- en winddichte hechting, zowel binnen- als buitenshuis
WÜTOP® DS 100 dampremmende folie

DAMPDICHTE FOLIE-DS100-L50M-B1,5M-75M2

WÜTOP DS 100 is een dampremmende folie met een hoge Sd-waarde
x 75 m2
Vochtvariabele dampdoorlatende folie, WÜTOP ® Thermo Vario SD

DAMPREM.FOLIE-(VARIO SD)-B1,5M-L50M-75M2

Vochtvariabele dampdoorlatende folie met de voordelen van polyestertechnologie
x 75 m2
EURASOL® Thermo HT zelfklevende afdichtingstape

EURASOL-THERMO-HT-60MM

Afdichttape met een zeer sterke hechtkracht voor zware lucht- en winddichte hechting, zowel binnen- als buitenshuis
x 10 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vochtvariabele dampdoorlatende folie, WÜTOP ® Thermo Vario SD

DAMPREM.FOLIE-(VARIO SD)-B1,5M-L50M-75M2

Vochtvariabele dampdoorlatende folie met de voordelen van polyestertechnologie
x 75 m2
EURASOL® Thermo HT zelfklevende afdichtingstape

EURASOL-THERMO-HT-60MM

Afdichttape met een zeer sterke hechtkracht voor zware lucht- en winddichte hechting, zowel binnen- als buitenshuis
x 10 st