Willkommen bei Würth Niederlande Nur für Gewerbetreibende

Dachhaken Aluminium Ziegeldächer

Dachhaken Aluminium Ziegeldach

Art.-Nr. 086599583

EAN 4065233064904

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dachhaken Aluminium Ziegeldächer

Art.-Nr. 086599583

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 35 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Montageschiene zur Befestigung von Solarmodulen auf Ziegeldächern mit einer Höhe von 40 mm bis 50 mm (Dachlattung + Dachziegeldicke)

Flexibel durch Höhenverstellbarkeit der Montageschiene


Höhenverstellung im Schienenbereich bis zu 35 mm (Höhe des Langlochs).



Riffelung am Bügel


Riffelung am Bügel sorgt für optimalen Form- und Kraftschluss



Komplett vormontiert


Montageschiene, 47 x 37 mm, kann sofort ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden

Hinweis

Maximaler Abstand zwischen den Dachhaken 60 cm


Windzone 1: Fünf Dachhaken pro Modul (sechs Dachhaken für ein loses Modul)


Windzone 2/3: Vier Dachhaken pro Modul

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Stellbereich

116 mm

Produktgewicht (per Stück)

379,000 g

Werkstoffnummer

Aluminium, EN-AW-6082 T6

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen