DIN 7428 C 6.3 adapter (1/4 inch)
Verloopstuk DIN 7428 C 6,3 (1/4)
BIT-KRACHTVERLOOPST-6KT-1/4INX4KT-1/4IN
Art.-nr. 0614176700
EAN 4011231509558
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Past de houder niet? Probeer deze adapter
- De adapter past in alle standaard zeskantaandrijvingen en verbindt ze in de vierkante dop van het gereedschap
- Het korte ontwerp zorgt voor een stabiele en torsievrije vermogensoverdracht
- Maakt het mogelijk dopsleutels te gebruiken op machines met een standaard boorhouder
- De speciale groef op de schijf verbindt de adapter stevig met de steun
Duurzame adapter
- De gebruikte legering en het ontwerp zorgen voor een lange levensduur van de adapter
- Door het speciale ontwerp hebben roest en vuil weinig invloed op de werking van de pen
Datasheets(X)
Opname | C 6.3 (1/4 inch) |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Aansluiting | 1/4 inch |
Aandrijving | Buitenvierkant |
Lengte | 25 mm |