DEFA-acculader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah voor showroons
Acculader voertuigen DEFA 12V-50A voor showroom
ACCULADER PERSW.12V-50A SHOWROOM
Art.-nr. 9501017435
EAN 4099618459733
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geschikt voor alle soorten voertuigen met 12 V-accu's, zoals motorfietsen, auto's, bestelwagens, landbouwmachines, hulpverleningsvoertuigen, bouwmachines
- Compacte, robuuste acculader met vuilwerende aluminium behuizing
- Het ventilatorloos ontwerp maakt demonstratie mogelijk zonder afleidingen
- Afneembare kabels voor gemakkelijke kabelroutering via het motorcompartiment
- Reviseert diep ontladen accu's met een restspanning van > 2 V
Maximaliseert de levensduur en prestaties van de accu
- Volledig automatische, zeven-traps laadcyclus zonder dat er constant bewaking nodig is
- Temperatuur-afhankelijke aanpassing van de laadspanning ±-0,03 V/°C. De maximale laadspanning met temperatuuraanpassing is 15,3 V
Bescherming tegen
- Kortsluiting
- Omgekeerde polariteit
- Overspanning
- Vonken (vonkbeveiliging)
- Oververhitting van interne elektronica
- Koelribben zorgen voor optimale warmteafvoer, voor een constant vermogen van 50 A
- Geschikt voor buitengebruik
- Eenvoudige bediening via drie knoppen zonder submenu
- LED-display
Datasheets(X)
Werkplaatsen
- Klantenservice/batterij opladen - voor alle 12 V-accu's
- In de voedingsmodus stabiliseert de boordspanning tijdens flashen/software-updates/diagnoses met 50 A en 13,7 V
- Vervanging van de accu - zorgt voor een stabiele spanning in het elektrisch systeem van het voertuig (externe voeding) wanneer de accu wordt verwijderd, om verlies van opgeslagen informatie te voorkomen
Showroom en aflevering van het voertuig - druppelladen
Voorziet de accu van 13,7 V, tot 50 A en garandeert een betrouwbare boordspanning voor het demonstreren van alle voertuigfuncties
Druppelladen voor gebruikte auto's
Opslag/druppelladen
Accu opladen vóór de verkoop van de accu of voor gebruik in de werkplaats
Frequentie | 50 Hz |
Voedingsspanning | 13,7 V |
Minimale laadspanning | 2 V |
Maximale laadspanning | 14,7 V |
Laadstroom | 50 A |
Min./max. accu-/batterijcapaciteit | 40-600 Ah |
Vermogen | 800 W |
Batterij-aanduiding | 12 V loodzuurbatterijen (open, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM-vlies, EFB, EFB+), Lithium-ionaccu van 12 V (LiFePO4) |
Laadkarakteristiek | 7-staps volautomatische laadkarakteristiek |
Beschermklasse IP | IP 5K3 |
Kabellengte | 5 m |
Volledig geïsoleerde laadklemmen | Ja |
Lengte (laadkabel accu met klemmen) | 2,5 m |
Kabeldoorsnede | 8,4 mm² |
Lengte x breedte x hoogte | 280 x 175 x 85 mm |
Productgewicht (per stuk) | 4,930 kg |
Kleur | Zwart, Rood |
Bougiebescherming | Ja |
Ompolingsbeveiliging | Ja |
Goedkeuringsmarkering | CE |