Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

D43 bitumen afdichtkraag voor enkele ankerpunten

Afdichtingskraag D43 bitumen enkel ankerpunt
MANCHET-AANSLAGPNT-D43-WP-BIT912

Art.-nr. 0838906912

EAN 4062856710362

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
D43 bitumen afdichtkraag voor enkele ankerpunten

Art.-nr. 0838906912
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
Voor het afdichten van enkele aanslagpunt en andere bussen
  • Omlijsting voor het afdichten van enkele aanslagpunten, buizen, kabels en leidingen (bijv. bliksemafleiders) tegen het binnendringen van water

  • Het plaatoppervlak van de omlijsting is geschuurd

  • Het vrije uiteinde moet worden afgedicht tegen penetratie met krimpkous om binnendringen van water te voorkomen
Opmerking
  • Neem de installatie-instructies en technische voorschriften voor het afdichten in acht (platte-dakrichtlijn van de centrale Duitse dakdekkersbond)!

  • PP-krimpkous 55/16 met een lengte van 10 cm is bij de levering inbegrepen

  • Het product is compatibel met diverse dakrailsystemen (bijv. Alkor, Bauder, vlag, Sika, Sucoflex, Vedag, Mapei)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het afdichten van enkele aanslagpunten, buizen, kabels en leidingen tegen het binnendringen van water op platte daken die worden blootgesteld aan weersinvloeden.

Materiaal

Bitumen

Diameter

400 mm

Gatdiameter

45 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie