Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

D43 PP afdichtkraag voor enkele ankerpunten

Afdichtkraag D43 PP enkel aanslagpunt
MANCHET-AANSLAGPNT-D43-WP-PP911

Art.-nr. 0838906911

EAN 4062856710379

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
D43 PP afdichtkraag voor enkele ankerpunten

Art.-nr. 0838906911
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
Voor het afdichten van enkele aanslagpunt en andere bussen
  • Omlijsting voor het afdichten van enkele aanslagpunten, buizen, kabels en leidingen (bijvoorbeeld bliksemafleiders) tegen het binnendringen van water

  • Het vrije uiteinde moet worden afgedicht tegen penetratie met krimpkous om binnendringen van water te voorkomen
Opmerking
  • Neem de installatie-instructies en technische voorschriften voor het afdichten in acht (platte-dakrichtlijn van de centrale Duitse dakdekkersbond)!

  • PP-krimpkous 55/16 met een lengte van 10 cm is bij de levering inbegrepen

  • Het product is gereed voor installatie met een geschuurd plaatoppervlak
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het afdichten van enkele aanslagpunten, buizen, kabels en leidingen tegen het binnendringen van water op platte daken die worden blootgesteld aan weersinvloeden.

Materiaal

Polypropyleen gemodificeerd

Diameter

180 mm

Gatdiameter

45 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie