Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

D20 bitumen afdichtkraag voor enkele ankerpunten

Afdichtingskraag D20 bitumen enkel ankerpunt
MANCHET-AANSLAGPUNT-D20-WP-BIT907

Art.-nr. 0838906907

EAN 4062856710393

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
D20 bitumen afdichtkraag voor enkele ankerpunten

Art.-nr. 0838906907
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
Voor het afdichten van enkele aanslagpunt en andere bussen
  • Omlijsting voor het afdichten van enkele aanslagpunten, buizen, kabels en leidingen (bijv. bliksemafleiders) tegen het binnendringen van water

  • Het plaatoppervlak van de omlijsting is geschuurd

  • Het vrije uiteinde moet worden afgedicht tegen penetratie met krimpkous om binnendringen van water te voorkomen
Opmerking
  • Neem de installatie-instructies en technische voorschriften voor het afdichten in acht (platte-dakrichtlijn van de centrale Duitse dakdekkersbond)!

  • PP-krimpkous 28/06 met een lengte van 10 cm is bij de levering inbegrepen

  • Het product is gereed voor installatie met een geschuurd plaatoppervlak
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het afdichten van enkele aanslagpunten, buizen, kabels en leidingen tegen het binnendringen van water op platte daken die worden blootgesteld aan weersinvloeden.

Materiaal

Bitumen

Diameter

400 mm

Gatdiameter

22 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie