Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

D20 PVC afdichtkraag voor enkele ankerpunten

Afdichtkraag D20 PVC enkel aanslagpunt
MANCHET-AANSLAGPNT-D20-WP-PVC905

Art.-nr. 0838906905

EAN 4062856710386

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
D20 PVC afdichtkraag voor enkele ankerpunten

Art.-nr. 0838906905
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
Voor het afdichten van enkele aanslagpunt en andere bussen
  • Omlijsting voor het afdichten van enkele aanslagpunten, buizen, kabels en leidingen (bijv. bliksemafleiders) tegen het binnendringen van water

  • Het vrije uiteinde moet worden afgedicht tegen penetratie met krimpkous om binnendringen van water te voorkomen
Opmerking
  • Neem de installatie-instructies en technische voorschriften voor het afdichten in acht (platte-dakrichtlijn van de centrale Duitse dakdekkersbond)!

  • PP-krimpkous 28/06 met een lengte van 10 cm is bij de levering inbegrepen

  • Het product is compatibel met diverse dakrailsystemen (bijv. Alkor, Bauder, vlag, Sika, Sucoflex, Vedag, Mapei)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het afdichten van enkele aanslagpunten, buizen, kabels en leidingen tegen het binnendringen van water op platte daken die worden blootgesteld aan weersinvloeden.

Materiaal

Polyester/polyvinylchloride

Diameter

180 mm

Gatdiameter

22 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie