Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

D-ring verlengstuk

D-ring verlengstuk
D-RING-VERLENGING-VALBEVEILIGING-L0,5M

Art.-nr. 0899032094

EAN 4065746336741

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
D-ring verlengstuk

Art.-nr. 0899032094
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
Om de afstand tussen de D-ring van een veiligheidsharnas en het koord te vergroten

Betere bewegingsvrijheid


  • De 0,5 m lange verlenging van de D-ring zorgt voor meer bewegingsvrijheid bij het werken op steigers van 3 meter


Kan flexibel worden gebruikt met een hoge mate van veiligheid


  • Kan worden gecombineerd met elk veiligheidsharnas

  • Voorzien van een trilock-karabijnhaak van aluminium met schroefsluiting en een stalen D-ring
Opmerking
  • Het verlengstuk van de D-ring mag alleen worden gebruikt in combinatie met een bevestigingsmiddel

  • Bij gebruik in combinatie met een veiligheidsharnas en een vanglijn is de totale belasting van de vanglijn doorslaggevend
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Polyamide/staal

Lengte

0,5 m

EN-Norm

354

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie