D-U/TZN-balkdrager
Balkdrager, D-U/TZN
POSTHOLD-DWL-HDG-(U-SHAPE121)
Art.-nr. 0681482121
EAN 4024835148719
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kan worden vastgeschroefd
- Dragermateriaal: Staal
- Oppervlak: Volledig thermisch verzinkt
- Toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Diameter van bouten/schroeven mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
Technische wijzigingen voorbehouden!
Datasheets(X)
Balkdragerbevestiging voor lichte, niet-dragende, secundaire houten constructies (bijv. omheiningen) in buitenbereik.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- SB-fitting M10
- ASSY 3.0 Combi D = 10 mm
Aanbevolen ankers (M10) voor montage in beton: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
![]() | |
Uitvoering | Voor niet-statische doeleinden |
Vorm | Vast U-profiel |
Vorkbreedte (A) | 121 mm |
Aantal gaten D 11 mm | 6 st |
Vorkdikte | 5 mm |
Hoogte | 200 mm |
Grondplaatformaat | 201 x 60 x 6 mm |
Afstand voetplaatbevestiging | 161 mm |
Aantal gaten D 7 mm | 10 st |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Gebruiksklasse | 3 |
Aantal stuks | 1 st |
Gewicht | 1317,4 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!